ステンレス角カゴ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64173098 品番0690020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。

用途素材:SUS304 線径(Φmm)【網】0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200 メッシュ4 コーティング無し 支柱径(Φmm)3.0/2.2 取手有り 網目(mm)約5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする