三和化研工業
三和化研工業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三和化研工業の 洗浄周辺用品
三和化研工業の 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス角カゴ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64173116
品番
0690025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途
素材:SUS304
線径(Φmm)
【網】0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×250
メッシュ
4
コーティング
無し
支柱径(Φmm)
4.0/3.0
取手
有り
網目(mm)
約5.6