画像準備中

スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード64173509 品番33+ 19X20-BOX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

<特長>
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。
使用温度範囲が -18〜105℃と広く、信頼性に優れています。
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
テープ厚は、0.18mmです。
耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。
UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。
RoHS指令(10物質)に対応しています。

用途
<用途>
用途例:自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束用途。製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。高熱ルームでの電気工事用途。防災工事の用途。
幅(mm)19 厚さ(mm)0.18 ブラック 長さ(m)20 基材PVC 内容10巻 粘着剤ゴム系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする