本体

マイクロカットシュレッダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64173527 品番SB2008MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

在宅勤務や小規模オフィスに最適な高性能モデルのシュレッダーです。
最大8枚のA4用紙を同時に、2×12mmのマイクロカットで細断できるため、個人情報の保護に優れています。
静音設計(約58dB)でWeb会議中でも気兼ねなく使用可能。
さらに「エアクーリングシステム」により、30分の連続運転が可能で、オーバーヒート後の復旧も約20分と短時間。20Lの引き出し式ダストボックスやキャスター付きで使い勝手も抜群。
高セキュリティ・高効率・静音性を兼ね備えた、コスパの高い一台です。

寸法(mm)355×240×535 質量(kg)8 電源(V)100 50Hz/60Hz 定格消費電力(W)300 騒音値(dB)58 保証期間18カ月 最大裁断枚数8枚 収納枚数(枚)(A4換算)420 冷却時間休止時間20分 定格運転時間(分)30 裁断形状マイクロカット 最大投入幅220mm/A4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする