三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の 麻ひも
ジュート麻ひも
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64173536
品番
HR-3766
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
天然素材のジュート麻製のひもです
用途
梱包・結束、農園芸作業に
仕様
#14×3
材質
ジュート麻
色
茶
長さ(m)
65
太さ(Φmm)
約2
注意
※本製品は油分が含まれています、油が染み出すことがあります。油分を嫌うものものとの使用はご注意ください。
※細ひもにつき、途中つなぎ目が入る場合があります。