サンプル画像

MG005 ゴアテックス 2L レインジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64173667 品番 MG005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ゴアテックスファブリックスの採用により最高レベルの防水性・透湿性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としてもおすすめです。
生地は2レイヤーを採用し、軽量かつ着心地も軽やかです。
フロントファスナーにはYKKのQuickFree(R)を採用。左右に引っ張るだけでも簡単に開けることが出来ます。
フード未使用時には丸めることによってスタンドカラー仕様になります。
ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。
パンツは別売りのMG006 ゴアテックス 2L レインパンツと合わせることでセットアップになります。

用途軽作業、デリバリー セット内容ジャケットのみ ブラック×オリーブ サイズM 質量(g)約510(Lサイズ基準) 胸囲(cm)88〜96 混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:ポリエステルメッシュ 着丈(cm)71 機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK 適応身長(cm)165〜175 裄丈(cm)84 耐水圧(mmH2O)30000以上 透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする