サンプル画像

MG006 ゴアテックス 2L レインパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64173719 品番 MG006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ゴアテックスファブリックスの採用により最高レベルの防水性・透湿性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としてもおすすめです。
生地は2レイヤーを採用し、軽量かつ着心地も軽やかです。
前ファスナー付きで脱ぎ着が容易です。
ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。
裾のマジックテープを絞ることによって引きずりを防止します。
ジャケットは別売りのMG005 ゴアテックス 2L レインジャケットと合わせることでセットアップになります。

用途軽作業、デリバリー セット内容パンツのみ ブラック サイズL 質量(g)約320(Lサイズ基準) 混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:ポリエステルメッシュ 股下(cm)74 機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK 腰廻り(cm)78〜88 適応身長(cm)170〜180 耐水圧(mmH2O)30000以上 透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする