画像準備中

Ostand O3 Fitness Case for iPhone 17 Pro [ Black ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64173859 品番X00FX2931
参考基準価格(税別)¥6,436 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アップグレードされた360°回転式キックスタンド(カチッ音付き) 360°回転するたびにストレスを解消するクリック音が鳴ります。 お好きな角度でスマートフォンを支えることができます。
全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL-STD-810G」をク リアしており、2.44mからの落下耐久性あります。
「カメラコントロール」ボタンを搭載、ボタンの表面は静電容量式のセ ンサーになっており、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮 影に伴うさまざまな操作を行うことができます。
フレーム設計の最適化により、握りやすさと防汚性の向上
カメラレンズ設計の改善により視覚的な厚みを軽減しつつ、カメラの保 護性を確保
TORRAS独自のマグネット技術によ り、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、MagSafeアクセサリー にしっかり吸着します。 *Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.7倍。
ステッカー,ストラップ,タグが同梱。
ワイヤレス充電に対応。
MagSafe対応

適合iPhone 17 Pro 材質TPU,PC,PMMA.アルミニウム合金 形状Flat Black 質量(g)47 備考【非対応】マグネット開閉 対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応 寸法(cm)15.4×7.6×t1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする