画像準備中

Ostand Pro Case for iPhone 17 Pro [ Orange ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64174209 品番X00FX2925
参考基準価格(税別)¥5,982 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

外観デザインの特許を取得済
360°回転可能な隠しリングスタンドによって、あらゆる角度で調節でき、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など 様々利用シーンに対応。
「カメラコントロール」ボタンを搭載、ボタンの表面は静電容量式のセンサーになっており、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができます。
TORRAS独自のマグネット技術で、 N52マグネットブラケット38個が内蔵され、磁力は18N、MagSafeアクセサリーに対応。
全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。
ステッカー、着せ替えボタン、ストラップ、タグが同梱。
ワイヤレス充電に対応。
MagSafe対応

適合iPhone 17 Pro 材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金 形状Flat Orange 質量(g)45 備考【非対応】マグネット開閉 対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応 寸法(cm)15.4×7.6×t1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする