PFIT S StSt Bhead conn tube tube8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64174454 品番S00290800
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,980
販売価格(税別)
14,527

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃

仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタB:プッシュイン8 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●取り付け穴径:16mm●コード番号:220-4109 アズワン品番65-7965-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする