スマートラング

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64174488 品番04561050
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

簡単な操作で気道抵抗・コンプライアンス・点検ができます。
リーク量も変更でき、マスク換気のシミュレーションにも適しています。
気道抵抗調節用の専用アダプタは不要です。
小型でハンディー。設置スペースを取らずに、どこにでも手軽にシミュレーション。
すべてのパーツを分解し、新品に交換することができます。

仕様●容量:0〜1000mL●気道抵抗:5、20、50、200cmH2O/L/秒●コンプライアンス:25、60、75mL/mbar●リーク:0〜10L/分●サイズ:400×40×140mm●重量:400g アズワン品番65-8120-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「呼吸器・アレルギー科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする