画像準備中

Ostand Q3 レザートーン Case for iPhone 17 [ Brown ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64174489 品番X00FX3072
参考基準価格(税別)¥7,709 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

IF、Red Dot Design Award受賞。
外観デザインの特許を取得済
革の高級感とシリコンの柔らかさを兼ね備えたシリコンレザー素材を使用し、デボス加工と丸みのあるフレーム形状が手にしっかり馴染みます。
ゼンマイ式回転可能なスタンドによって、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など様々利用シーンに対応。
「カメラコントロール」ボタンを搭載、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができる。
TORRAS独自のマグネット技術で、N52 マグネットブラケット38個が内蔵され、MagSafeアクセサリーに対応。
全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。
ステッカー,ストラップ,タグが同梱。
ワイヤレス充電に対応。
MagSafe対応

適合iPhone 17 材質TPU,PC,Organic Silicone Leather,アルミニウム合金 形状Flat Brown 質量(g)48 備考【非対応】マグネット開閉 対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応 寸法(cm)15.4×7.5×t1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする