ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 受動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 抵抗
ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64174524
品番
JC40S 10KΩ
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40
アズワン品番
67-0459-82