【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(90枚×2パッド) 注文コード 64174769 品番 500SS-CNY
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

強粘着タイプのポスト・イット付箋です。
プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。

仕様強粘着 形状短冊 寸法(mm)75×25 シトロン シリーズPost-it 形態単品
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする