HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 HGFLXLシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64174917 品番HGFLXL12X57
参考基準価格(税別)¥29,740 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)用。

仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):57●シャンク径(mm):12●刃数(枚):4●全長(mm):110●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-4786 アズワン品番67-2249-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする