石油ストーブ RXタイプ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで 暖房の目安(木造)8畳(13.0m2)まで 注文コード64175119 品番RX-2925WY(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は暖房の目安など3種類から選べます 他の種類を見る

電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ!
すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)

用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。 質量(kg)9.3 木目 タンク容量(L)5 暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで 暖房の目安(木造)8畳(13.0m2)まで 機能よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火 電池単一型乾電池×2個使用(別売) 暖房出力(kW)2.87-2.29 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61.8×32.4×46.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64175119 RX-2925WY(M) 67881039 RX-22YA(HD) ポータブル石油ストーブ RXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] ポータブル石油ストーブ RXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 1台 15,900 税込17,490 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70829414
2024-04-11
用途:
部屋の暖房用に
サービス業

今まで使っていたストーブが古くなり新しい物を探している時にお値打ち品で見つけました。
今まで使っていた型と同じでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする