石油ファンヒーター ヒーター VXシリーズ (木造15畳まで/コンクリート20畳まで)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 注文コード64175128 品番FH-VX5725BY(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーター VXシリーズ
暖房の目安:木造15畳まで コンクリート20畳まで
燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約83時間、(強燃焼時)約13時間
エコモード搭載(室温20度キープ)
7秒速タイマー&7秒速点火
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい

用途冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 灯油 加湿 乾燥対策 CORONA 日本製 質量(kg)12.9 グレー 消費電力(W)(弱燃焼時)4、(強燃焼時)10.5、(待機時消費電力)0.8 タンク容量(L)7.2 運転音(dB)(弱)23、(強)40 暖房出力(kW)5.65-0.80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×33.4×46.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする