ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64175146 品番SX-2825Y(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

信頼のコロナ日本製!石油ストーブ SXシリーズ
暖房の目安:木造8畳まで コンクリート10畳まで
単一型乾電池×2個使用(別売)
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
ニオイカット消火
給油サイン
燃焼リング付バーナ
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消
電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!

用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油 ヒーター 遠赤外線ヒーター 暖房器具 防災 おしゃれ 質量(kg)7.7 タンク容量(L)4 暖房出力(kW)2.83-2.26 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする