端子ストリップ 25mm2 ナチュラル 25mm ピッチ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64175240 品番CS60NTPE
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

HellermannTytonポリエチレン端子台
電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。
ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル

仕様●定格電流:101A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリプロピレン●ピッチ:25mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8381 アズワン品番65-7709-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする