レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 注文コード64175249 品番57010015
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

産業用ヒューズホルダ - 10 x 38
ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長及び利点
高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上

仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5259 アズワン品番65-8054-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする