サンポット
サンポットの 暖房用品
サンポットの 業務用ヒーター/ストーブ
サンポットの 遠赤外線電気ヒーター
ポット式暖房機 KSHシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64175258
品番
KSH-5BS-SK6A1
参考基準価格(税別)
¥99,938
販売価格(税込)
¥104,390
販売価格(税別)
¥
94,900
バスケットに入れる
簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。
工場・学校などの暖房に。
仕様
●電源(V):単相100●暖房出力(kW/h):2.86〜11.0●タンク容量(L):14.0●本体寸法(mm)幅:590●本体寸法(mm)奥行:400●本体寸法(mm)高さ:757●運転音(dB):36●暖房目安コンクリート:45畳(74.5m
2
)●暖房目安木造:29畳(48m
2
)●燃料消費量(L/h):0.48〜1.6●燃焼継続時間:29時間●半密閉式●煙突は別売です。●原産国:日本●コード番号:435-1082
アズワン品番
65-8310-19