こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 【本体】ナチュラル、【こたつ布団】ミディアムブラウン 注文コード64175329 品番GFT-90602(NB)+KYCABLEOV9060MB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

【こたつ本体】
90×60cm 可愛い楕円形のこたつテーブル
電源コード:中間入切スイッチ
折れ脚タイプでコンパクトに収納
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用
ほこりの出にくい、ポリエステル綿
取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
リバーシブルで使用可能

用途こたつ、テーブルとして。こたつセット 一人用 円形 布団 おしゃれ ヒーター 北欧 質量(kg)【こたつ本体】13.2【こたつ布団】2.5 【本体】ナチュラル、【こたつ布団】ミディアムブラウン 消費電力(W)300 電源コード(m)3 ヒーターMS-303H 寸法(cm)【こたつ折りたたみ】約15【こたつ布団】約210×180 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×36 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0円、(弱)2.5円
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※こたつ本体とこたつ布団は別梱包でのお届けとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする