フローリング調ホットカーペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表面温度(℃)約36(目盛3)、約45(目盛5) 消費電力(W)740 注文コード64175426 品番YZC-309FL(AWN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は表面温度・消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る

お手入れ簡単♪表面防水加工 かんたん床暖房
ダニ退治機能:高温でダニを退治裏面
裏面すべり止め加工
表面防水:表面防水でお手入れ簡単(※コントローラー部、カーペットの周り(マチ)は、防水ではありません)
フローリング調のビニールを貼り付けた仕様となります

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットカーペット 電気カーペット防水 仕様暖房面切替:全面・左・右と暖房面を切りかえることが可能 質量(kg)6.6 タイプ3畳/アジアンウォールナット 消費電力(W)740 機能切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能 寸法(縦×横)(cm)235×195 表面温度(℃)約36(目盛3)、約45(目盛5) 1時間あたりの電気代目安(円)約11.5円/h※目盛3時、約15.2円/h※目盛5時
注意
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする