遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64175451 品番CAH-2G10G(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

縦横回転機能付き 遠赤外線グラファイトヒーター
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に!
首振り機能
タイマー設定機能(ダイヤルで表示) 設定時間(30分から最大8時間 ※30分刻みで設定)
チャイルドロック機能
縦横回転機能

用途冬の寒さ対策に。電気暖房 遠赤外線 ヒーター 暖房 遠赤外線暖房 グラファイト 電気ストーブ 電気ヒーター おしゃれ 質量(kg)6.7 ホワイト 安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式) 保証期間本体1年/ヒーター2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体縦向き:32×35×70.3、本体横向き:58.8×35×69.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64175451 CAH-2G10G(W) 45161569 CAH-G42GD(G) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 1台 11,900 税込13,090 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64175451 CAH-2G10G(W) 04412995 CAH-2G10E(W) 遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き Aladdin 遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き Aladdin 1台 33,900 税込37,290 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする