コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 暖房用品
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 石油ファンヒーター
石油ファンヒーター SRタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64175469
品番
FH-SR3325Y(N)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ご年配の方にも使いやすいおもいやり設計。リモコン付きで大きな操作パネルの高機能モデル。
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。
質量(kg)
9.6
色
シャンパンゴールド
消費電力(W)
待機時:0.8、弱燃焼時:11、強燃焼時:21、秒速点火ON:平均約80
タンク容量(L)
5
運転音(dB)
弱燃焼時21・強燃焼時35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39.4×32.4×42.6
商品説明動画
参考になった