石油ファンヒーター ヒーター ミニシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) メーカー3年保証

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64175530 品番 FH-M2525Y(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーターミニシリーズ
暖房の目安:木造7畳まで コンクリート9畳まで
通常点火:55秒
燃焼継続時間(強-弱):14.8-56.3時間
消臭制御/ニオイカットメカ
オレンジ液
お知らせサイン(2色)
よごれま栓

用途冬の寒さ対策に。ファンヒーター 石油暖房 暖房機器 冬物 灯油 加湿 乾燥対策 ミニタイプ 質量(kg)7.9 マットホワイト 消費電力(W)(弱燃焼時)9.5、(強燃焼時)14、(待機時消費電力)0.9 タンク容量(L)3.6 運転音(dB)(弱)21、(強)33 暖房出力(kW)2.50-0.66 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×30.7×39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする