ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造9畳まで/コンクリート13畳まで)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64175557 品番SX-E3525WY(HD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

信頼のコロナ日本製!電子点火石油ストーブ
暖房の目安:木造9畳まで コンクリート13畳まで
単二型乾電池×4個使用(別売)
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!

用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油 質量(kg)9.8 タンク容量(L)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)467×618×324 暖房の目安(コンクリート)13畳 暖房の目安(木造)9畳 機能耐震自動消火、給油時自動消火、電子点火、消臭 暖房出力(kW)3.47-2.42 保証期間1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする