石油ファンヒーター ヒーター VXシリーズ (木造12畳まで/コンクリート17畳まで)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64175636 品番 FH-VX4625BY(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーター VXシリーズ
暖房の目安:木造12畳まで コンクリート17畳まで
燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約103時間、(強燃焼時)約16時間
消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減
エコモード搭載(室温20度キープ)
7秒速タイマー&7秒速点火
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい

用途冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 灯油 加湿 乾燥対策 コロナ CORONA 日本製 質量(kg)12.9 ホワイト 消費電力(W)(弱燃焼時)4、(強燃焼時)9.5、(待機時消費電力)0.8 タンク容量(L)7.2 運転音(dB)(弱)23、(強)38 暖房出力(kW)4.62-0.72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×33.4×46.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする