曜日別特売
SV-7025PK(W) 寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ 煙突式輻射 コロナ 64175645

寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ 煙突式輻射

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台ホワイト注文コード64175645品番SV-7025PK(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

スピード点火で快適、エコモードで節約
高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。
誰にでも使いやすい:大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。
省エネ:エコモード搭載。かしこく快適にワンタッチで省エネ。
遠赤ブレード:遠赤ブレードを搭載。遠赤外線量約20%アップ!(PKシリーズ)

用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。
質量(kg)23ホワイトタイプ天板が熱くなります消費電力(W)待機時:0.8暖房出力(kW)7.00~1.52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×35.4×59暖房の目安木造(戸建)18畳、コンクリート(集合)29畳
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする