石油ファンヒーター VXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)待機時:0.6、弱燃焼時:12、強燃焼時:29、秒速点火ON:平均約100 注文コード64175670 品番FH-VX7325BY(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

消臭シャッター&新機能プレミアム消臭「極」プラス搭載。シンプルなシルエットとマット質感にこだわった高性能スタイリッシュモデル。
SIMPLE DESIGN:シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。
低消費電力No.1:2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。
ダブルフロー&ターボモード搭載:ダブルフロー&ターボモード搭載:2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
プレミアム消臭「極」プラス:コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。 質量(kg)14.5 ホワイト 消費電力(W)待機時:0.6、弱燃焼時:12、強燃焼時:29、秒速点火ON:平均約100 タンク容量(L)7.2 運転音(dB)弱燃焼時28・強燃焼時43 暖房出力(kW)7.25〜1.19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×33.4×48.6 暖房の目安木造(戸建)19畳まで(31.5m2)、コンクリート(集合)26畳まで(43.0m2)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする