コロナ
コロナの 暖房用品
コロナの 石油ファンヒーター
石油ファンヒーター STシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
待機時:0.8、弱燃焼時:21、強燃焼時:36、秒速点火ON:平均約80
注文コード
64175715
品番
FH-ST3625BY(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
大型操作パネル搭載。使いやすいハイスタンダードモデル。
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
省エネ・ecoモード:ワンタッチで省エネ運転。ecoモードでかしこく節約。
用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。
質量(kg)
11.2
色
パールホワイト
消費電力(W)
待機時:0.8、弱燃焼時:21、強燃焼時:36、秒速点火ON:平均約80
タンク容量(L)
7.2
運転音(dB)
弱燃焼時21・強燃焼時36
暖房出力(kW)
3.60〜0.59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44.2×33.4×42.6
暖房の目安
木造(戸建)10畳まで(16.5m2)、コンクリート(集合)13畳まで(21.5m2)
商品説明動画
参考になった