石油ファンヒーター STシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)待機時:0.8、弱燃焼時:21、強燃焼時:40、秒速点火ON:平均約80 注文コード64175731 品番FH-ST5725BY(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

大型操作パネル搭載。使いやすいハイスタンダードモデル。
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
省エネ・ecoモード:ワンタッチで省エネ運転。ecoモードでかしこく節約。

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。 質量(kg)12 パールホワイト 消費電力(W)待機時:0.8、弱燃焼時:21、強燃焼時:40、秒速点火ON:平均約80 タンク容量(L)7.2 運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時40 暖房出力(kW)5.65〜0.80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×33.4×42.6 暖房の目安木造(戸建)15畳まで(25m2)、コンクリート(集合)20畳まで(33m2)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする