寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 FF式輻射 床暖

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 グランドブラウン 注文コード64175749 品番UH-FIR7025(TG)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

遠赤外線暖房のスタンダード「FIRNEO床暖」エコ志向の床暖房「スマート床暖」も搭載
床暖房:排気熱を再利用するエコな床暖房。
遠赤外線暖房:独自の遠赤輻射で遠赤外線たっぷり。
ユニバーサルデザイン:誰にでも見やすく、使いやすい。
薄型設計:お部屋がすっきりする薄型スタイル。
別置タンク式(別売)

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。 質量(kg)29 グランドブラウン 容量(L)【シスターン】1.5 消費電力(W)待機時:0.7 暖房出力(kW)床暖房併用:6.95〜1.98、ストーブ単独:6.78〜1.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69.6×33.7×60 暖房の目安木造(戸建)18畳、コンクリート(集合)29畳 適用畳数【床暖】最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:9畳
注意
※床暖房の適用畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする