こたつ布団 正方形 省スペース ダイニングこたつ用布団 洗濯可能 80×80cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64175767 品番KY-GDT803(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

丸洗い可能なダイニングこたつ用布団
対応こたつサイズ:幅80×奥行80×高さ70cmのダイニングこたつ
リモコンポケット付き
天板止め穴仕様

用途こたつ用掛け布団 ダイニングこたつ ダイニングこたつ掛け ハイタイプこたつ コタツ布団 炬燵 質量(kg)1.5 寸法(横×縦)(cm)220×220
注意
※本品はこたつ布団のみの販売となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする