目覚めをキレイにする あったか電気敷きパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64175776 品番YWP-205F(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

目覚めをキレイにする電気敷きパッド 消臭プラス
表面温度:(弱)約30℃、(中)約40℃、(強)約51℃
室温センサー
切り忘れ防止タイマー(8時間オートオフ)
洗濯機丸洗い可能(ドラム式を除く)
ダニ対策機能
頭寒足熱配線
気になる汗臭・体臭・ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用
ズレ防止用のゴムバンド付
寝る前にスイッチを入れれば真冬でも布団あったか

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。床暖房 おしゃれ ほっとカーペット 材質ポリエステル100% 質量(kg)2.1 タイプシングル 消費電力(W)75 電源AC100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)200×100 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)0.5円、(中)1円、(強)1.4円
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64175776 YWP-205F(T) 64175871 YKSG-F34(GG) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 電気毛布 寝る消臭元 制菌 消臭 フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 1枚 8,498 税込9,348 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする