フローリング調ホットカーペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表面温度(℃)約45(強) 消費電力(W)200 注文コード64175819 品番YZC-109FL(AWN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は表面温度・消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る

お手入れ簡単♪表面防水加工 かんたん床暖房
ダニ退治機能:高温でダニを退治裏面
裏面すべり止め加工
表面防水:表面防水でお手入れ簡単(※コントローラー部、カーペットの周り(マチ)は、防水ではありません)
フローリング調のビニールを貼り付けた仕様となります

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットカーペット 電気カーペット防水 仕様左右面切替機能なし 質量(kg)2.2 タイプ1畳/アジアンウォールナット 消費電力(W)200 機能なし 寸法(縦×横)(cm)176×88 表面温度(℃)約45(強) 1時間あたりの電気代目安(円)約3.1円/h※目盛3時、約5.0円/h※目盛5時
注意
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする