リュクス Tubomi イヤーカフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64175837 品番 シルバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

誰にも気付かれずにコリ対策!オシャレも楽しめる毎日の健康美容♪
耳つぼセラピスト監修
肩・首のコリや目の疲れが軽減できる一般医療機器のイヤーカフ
アクセサリーとして使えて、コリや疲れも軽減できる一石二鳥なアイテム
シンプルなデザインだからお洋服を選ばない
耳つぼに興味がある方に、サロンに行かなくても自宅で手軽に試せる
繰り返し使用できるので、経済的
プレシオサ社、チェコ産のカットガラス使用でキラキラと上品な輝き
挟むときの強弱は調節できるので、いろんな箇所に付けれる

用途イヤーカフ 一般医療機器 耳つぼ 首こり 肩こり 目の疲れ 疲れ軽減 日本製 材質真鍮(合金メッキ)、ガラス、ステンレス シルバー 質量(g)片方1.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)1.3×0.6×1.4 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00271000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※改造しないでください
※金属アレルギーの方は使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする