スチーム式加湿器 上部給水

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64175846 品番KS-AA30(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

上部給水で給水簡単なシンプルスタンダードのスチーム式加湿器
加湿量:「Lo」160ml/h、「Hi」360ml/h
連続使用時間:「Lo」18時間、「Hi」8時間
適用床面積目安:木造和室〜6畳/プレハブ洋室〜10畳
上から給水ができる上部給水仕様
アロマ対応

用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 上から給水 加湿量2段階 おしゃれ シンプル 付属品水垢フィルター 質量(kg)1.7 消費電力(W)270 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)3 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×17.5×29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする