扇風機 冷暖 タワーファン セラミックヒーター HOT & COOL AIR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64175898 品番YA-ZT1000(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1年中出しっぱなしできる省スペース冷暖両用ホットアンドクールエアー
左右首振り
首振り角度:約60度
温風/送風切替
各モード強弱2段階
切タイマー:1/2/4時間
8時間自動OFFタイマー搭載
人感センサー搭載
上下手動ルーバー搭載
消臭フィルター搭載

用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。ホット&クール エアー 羽根なし 人感センサー 消臭 送風 温風 切タイマー 左右首振り コンパクト トイレ 脱衣所 キッチン 質量(kg)3.4 ブラック 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒OFFスイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置) 電源コード(m)約1.6 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×21×54
取扱説明書:(3.29MB)

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする