画像準備中

BK ステン + Aトラス 4×6 1000本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード64175915 品番20-02-0003-0040-0060-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,197

寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:6
表面処理:BK(SUS黒染め)
径×長さ:M4×6

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:259-9436 アズワン品番67-1163-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする