用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け
材質ポリエステル100%
質量(kg)0.9
タイプ通常タイプ
消費電力(W)36
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
消費電力量(Wh)(弱)約16、(中)約28、(強)約36 ※1時間あたり
寸法(縦×横)(cm)100×70
表面温度(℃)(弱)約26、(中)約34、(強)約42
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.5円、(適温)約0.9円、(強)約1.1円