グラファイトヒーター 遠赤外線 速暖 (200W/400W) 2段階切替 コンパクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード64175959 品番AEH-G409N(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

速暖!すばやく暖めるグラファイトヒーター 温度2段切替
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に!
切替スイッチ:200W/400W

用途冬の寒さ対策に。電気暖房 グラファイトヒーター 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 足元暖房 カーボンヒーター おしゃれ 質量(kg)1.3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置二重安全転倒オフスイッチ 保証期間本体1年/ヒーター2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする