電気毛布 ボリュームフェイクファー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプMサイズ(敷き毛布) 注文コード64176011 品番YPS-F31(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

とろけるような柔らかい触り心地と立体感のある生地 ボリュームフェイクファー
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
表面温度:(HI)約53℃、(MID)約33℃、(LOW)約23℃

用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 電気敷き毛布 電気掛け敷き毛布 電気ブランケット 材質ポリエステル100% タイプMサイズ(敷き毛布) 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力量(Wh)(HI)約21、(MID)約13、(LOW)約4 寸法(縦×横)(cm)140×80 1時間あたりの電気代目安(円)(HI)約0.7円、(MID)約0.4円、(LOW)約0.1円
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする