こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 【天板】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ノルディックグレー ヒーターNCH-302 注文コード64176029 品番HLT-8060(OBR/BK)+KKF-1719(NDGY)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色・型番・ヒーターなど20種類から選べます 他の種類を見る

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース 【天板】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ノルディックグレー 電源(V)100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 本体質量(kg)14 電源コード(m)3 ヒーターNCH-302 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38.5 電源コード中間入切スイッチ 組立時間約10-20分 1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする