電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64176187 品番DS-SAK06(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

障害物センサー搭載 3段階切替式 コンパクト&スリム電気ストーブ
障害物センサー搭載:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様
左右首振り機能
左右首振り角度:約60度

用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル 質量(kg)2.2 消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置電流ヒューズ、転倒OFFスイッチ 電源コード(m)1.6 保証期間1年 発熱体石英管ヒーター3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51
取扱説明書:(2.08MB)
注意
※本体上下の発光部から光の反射を検知する方式のため、障害物の色や材質、大きさによって感知できない場合があります
※直射日光が当たる場所では感知できない場合があります
※本機能は万が一の危険を防ぐ機能です。乾燥目的の使用や燃えやすい物を置くことはお避け下さい。火災の原因になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする