電気敷毛布

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64176196 品番 YMS-18
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

丸洗いできて清潔!ダニ対策機能付き 電気毛布

用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 材質ポリエステル100% タイプ通常サイズ 消費電力(W)32 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力量(Wh)(HI)約21・(MID)約13・(LOW)約4 寸法(縦×横)(cm)130×80 表面温度(℃)(HI)約53・(MID)約33・(LOW)約23 1時間あたりの電気代目安(円)(HI)約0.7円・(MID)約0.4円・(LOW)約0.1円
注意
※コントローラーは洗えません
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする