こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 【こたつ本体】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ノルディックモカ 注文コード64176361 品番HLT-F12080(OBR/BK)+KKF-2024(NDMO)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は色・電気代の目安など20種類から選べます 他の種類を見る

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2.0kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。

用途こたつとして、テーブルとしても。コタツ 炬燵 テーブル 長方形 暖房 こたつ こたつテーブル こたつ布団セット 【こたつ本体】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ノルディックモカ 電源(V)100(50Hz/61Hz) 消費電力(W)500 本体質量(kg)23.2 型番ヒーター:NCHF-500 電源コード(m)3 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.5 電源コード中間入切スイッチ 組立時間約10-20分 1時間あたりの電気代目安(円)(強)7.44円、(弱)3.41円
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする