曜日別特売
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406

69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406
69407 ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで カトージ 64176406

ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個コール注文コード64176406品番69407
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

通気性の良いメッシュ素材でママも赤ちゃんも快適
マグネットバックルで取付簡単
メッシュ素材で通気性抜群
4通りで使用できる優れたキャリア
付属品:オーガニックコットン素材のスタイ(よだれカバー)2枚、オーガニックコットン素材のショルダーパッド2枚
適合基準:SG(抱っこひも)【対象年齢】
対面抱っこ(乳児用ブースターあり):約0~4カ月(首すわり前、体重3.5kg~)
対面抱っこ(乳児用ブースターなし):4カ月(首すわり後)~約24ヶ月(体重~14kg)
前向き抱っこ:6か月~約24ヶ月(体重~14kg)
おんぶ:9カ月~約36ヶ月(体重~15kg)【お手入れ方法】
洗濯機使用:液温30℃以下、非常に弱い操作で洗濯可能
漂白剤:使用不可
乾燥方法:タンブル乾燥不可、つり干しで自然乾燥
アイロン:使用不可
ドライクリーニング: 不可

用途
抱っこひも おんぶ紐 メッシュ 通気性 おんぶ 抱っこ 対面抱き ベビー 赤ちゃん コンパクト よだれカバー付き savvy air
材質本体シート、背中ベルトの調節ループ、背中ベルト、腰ベルト、ショルダーパッド面ファスナー、ショルダーパッドパイピング、よだれカバーパイピング:ポリエステル100%●ショルダーバックル:POM、マグネット、ナイロン●ショルダーバックルストラップ:コットン58%、ポリエステル39%、スパンデックス3%●ヘッドサポートボタン:ナイロン●ヘッドサポート、ショルダーパッド、よだれカバー:コットン100%●サイドバックル、背中ベルトアジャスター、日よけカバー用固定ボタン、肩ベルトアジャスター:POM●腰ベルトバックル:POM、ナイロン●腰ベルトアジャスター:ナイロンコール質量(g)970寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×31×61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする