ホットカーペット 日本製

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 消費電力(W)220 注文コード64176458 品番WAC-101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製カーペット 折り畳んでコンパクトに収納
ダニ対策機能
やぐらコタツを置いて使用可能
【こたつ併用の際のご注意】
・こたつはカーペット本体の中央に置いてください
・こたつの温度調節は(中)〜(弱)にあわせてください
(強)に近い目盛にしますと、カーペット本体の温度調節器がはたらいて通電しないことがあります
【家具などを置かれるときのご注意】
・脚の細いテーブルやイスは必ず当て板や脚ゴムをしてください
・キャスター付きのイスや家具を置かないでください(カーペット本体をいためる原因となります)
・タンスなどの極端に重いものを置かないでください

用途リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 電気カーペット 床暖房カーペット 一畳 二畳 三畳 ほっとカーペット 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.6 消費電力(W)220 機能弱・中・強(5段)切替 大きさ1畳 寸法(縦×横)(cm)88×176 1時間あたりの電気代目安(円)中 約4.0円・強 約5.2円
取扱説明書:(8.02MB)
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする