目覚めをキレイにする あったか電気敷きパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64176467 品番YWP-SD205F(T)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

目覚めをキレイにする電気敷きパッド 消臭プラス
表面温度:(弱)約30℃、(中)約40℃、(強)約51℃
室温センサー
切り忘れ防止タイマー(8時間オートオフ)
洗濯機丸洗い可能(ドラム式を除く)
ダニ対策機能
頭寒足熱配線
気になる汗臭・体臭・ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用
ズレ防止用のゴムバンド付
寝る前にスイッチを入れれば真冬でも布団あったか

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。床暖房 おしゃれ ほっとカーペット 材質ポリエステル100% 質量(kg)2.4 タイプセミダブル 消費電力(W)75 電源AC100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)200×120 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)0.5円、(中)1円、(強)1.4円
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする